Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, weiss 23 my, 1700 m lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73413
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     SE233IW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
  • Rollendurchmesser: 300 mm
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Kerngewicht 1,1 kg
  • Rollenbreite: 500 mm


1 VE = 30 Rollen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Farbe:
weiss
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Gewicht:
1,1 kg
Durchmesser:
76 mm
Stärke (µ):
23
Rollenlänge:
1700 m
Länge:
1700 m
Folienstärke:
23 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, stretchfolien 50cm, bündelfolie, wickelfolie 23my, 73413, 73413-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.060,07*
€ 2.170,54*
Frei Haus
ab € 2.056,87*
€ 2.170,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.170,54*
€ 2.582,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.142,15*
€ 2.549,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.093,25*
€ 2.490,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.068,39*
€ 2.461,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.060,07*
€ 2.451,48
pro Paket
1 Paket enthält 30 Rollen (ab € 68,669* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.