Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzurrgurt, 35 mm, einteilig, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72985
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D012254
EAN/GTIN:
     4020749102052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • 35 mm Bandbreite
  • 1000 daN zul. Zugkraft direkt, 2000 daN in der Umreifung, STF 260 daN
  • Standardfarbe Orange
  • Länge: 6 Meter


Zurrgurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff

  • oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern
  • Gurtband aus 100% Polyester
  • Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100-°C
  • chromatierte Spann- und Verbindungselemente
  • gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren
  • mit GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft:
1000 daN
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Material:
Polyester
Umreifung:
2000 daN
Gewicht:
0.8 kg
Breite:
35 mm
Länge:
6000 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 35mm einteilig 6m, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt 35 mm breit, 72985, 72985-SW81, Gurtsystem, Spanngurt, Befestigung, Trageband, Gurt, Hebeband, Gurtband, Ladungssicherung, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 30,21*
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 37,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.