Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzurrgurt, 25 mm Bandbreite, 2-teilig m. Spitzhaken, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72984
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D011732
EAN/GTIN:
     4020749102045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • 400 daN zul. Zugkraft direkt, 800 daN in der Umreifung
  • Standardfarbe Orange

[br /]Zurrgurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff

  • oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern
  • Gurtband aus 100% Polyester
  • Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100C
  • chromatierte Spann- und Verbindungselemente
  • gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren
  • mit GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
2-teilig
Zugkraft:
250 daN
Hakenart:
Spitzhaken
Länge:
6 m | 6000 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Material:
Polyester
Umreifung:
500 daN
Gewicht:
0.5 kg
Breite:
25 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 25 mm rp haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt spanset, 72984, 72984-SW81, Gurtsystem, Spanngurt, Befestigung, Trageband, Gurt, Hebeband, Gurtband, Ladungssicherung, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 22,86*
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 28,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.