Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelsystem Karat 2000, 40 Liter, Vierer-Element, Lieferung ohne Deckel!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72643
Herst.-Nr.:
     3803
EAN/GTIN:
     4030695038039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Kleincontainer-System mit 40 und 60 Liter Volumen und jeweils 5 Elementen sowie 6 Deckelfarben. Klar gekennzeichnete Container mit Rückwand, Boden und Deckel aus schlagzähem Polystyrol.

  • Korpusfarbe: Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
  • Lieferung ohne Deckel (-] separat bestellen)
  • verschiedene Inhalte und Elemente
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Anzahl Sammelbehälter:
4 Stk.
Fassungsvermögen:
40 Liter
Höhe:
570 mm
Gewicht:
8,04 kg
Breite:
1010 mm
Inhalt:
40 l
Länge:
405 mm
Typ:
Vierer-Element
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 122,95*
€ 161,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 162,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 129,67*
€ 169,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,24*
€ 169,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 209,48*
€ 268,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 151,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.