Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Etiketten 1792 für alle Zwischenwände


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70166
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1792 59X30G QM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Sichtlagerkasten
Etiketten für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastenetiketten
etiketten sichtlagerkasten
  • aus weissem Karton
  • Typ 1792, passend für alle Zwischenwände
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
weiss
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0.008 kg
Breite:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: 70166, 70166-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.