Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin 6163-30R, 16 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70047
Hersteller:
     Treston-Rebox
Herst.-Nr.:
     6163R
EAN/GTIN:
     6416763049547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • inkl. Rahmen, Schubladen mit Etiketten und Schutzscheibe
  • inkl. Ausziehsicherung
  • Material Stahlrahmen: pulverbeschichtet Farbe lichtgrau RAL 7035
  • Material Schubladen: recycelter Kunststoff (Polypropylen), grau RAL 7023
  • inkl. Bohrungen an der Rückseite zur Wandbefestigung
  • Aussenmasse: 300 x 400 x 395 mm
  • mit 16 Schubladen Typ 6310-30R
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
400 mm
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
395 mm
Inhalt pro Schublade:
1,9 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
16
Höhe:
395 mm
Rahmentiefe:
300 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe aussen:
80 mm
Tiefe:
300 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
260 mm
Modell:
6163-30R
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C °C
Schubladentiefe aussen:
300 mm
Schubladenhöhe innen:
75 mm
Temperaturformbeständigkeit:
75 °C °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
173 mm
Serie:
6163-30R
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 70047, 70047-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 106,45*
€ 130,70*
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 150,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.