Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 6520-30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70015
Hersteller:
     Treston-Rebox
Herst.-Nr.:
     6520-30R
EAN/GTIN:
     6416763081653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkästen schubladenmagazin
  • Farbe: betongrau RAL 7023
  • abgestimmt auf das metrische Regalsystem, Tiefe 300/400/500 mm
  • die Griffleiste der Schubladen ist speziell auf das leichte Handling in Umlaufregal-System ausgelegt somit ist eine Entnahme mit automatischen Greifsystemen möglich
  • mit je 2 Etiketten ausgestattet
Weitere Informationen:
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Innenmasse T x B x H in mm:
460 x 173 x 75
Inhalt pro Schublade:
5,3 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
82 mm
Aussenmasse T x B x H in mm:
500 x 186 x 80
Inhalt:
6 l
Typ:
6520-30R
Farbe:
betongrau RAL 7023
Schubladenhöhe aussen:
80 mm
Tiefe:
500 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
460 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
500 mm
Schubladenhöhe innen:
75 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Schubladenbreite innen:
173 mm
Serie:
6520-30R
Gewicht:
0.427 kg
Breite:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: 70015, 70015-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 11,09*
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 129,62*
€ 156,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.