Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 6420-30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70010
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6420-30R
EAN/GTIN:
     6416763087099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
  • Farbe: betongrau RAL 7023
  • abgestimmt auf das metrische Regalsystem, Tiefe 300/400/500 mm
  • die Griffleiste der Schubladen ist speziell auf das leichte Handling in Umlaufregal-System ausgelegt somit ist eine Entnahme mit automatischen Greifsystemen möglich
  • mit je 2 Etiketten ausgestattet
Weitere Informationen:
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Innenmasse T x B x H in mm:
360 x 173 x 75
Inhalt pro Schublade:
4,2 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
80 mm
Aussenmasse T x B x H in mm:
400 x 186 x 80
Inhalt:
4,7 l
Typ:
6420-30R
Farbe:
betongrau RAL 7023
Schubladenhöhe aussen:
80 mm
Tiefe:
400 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
360 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
400 mm
Schubladenhöhe innen:
75 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Schubladenbreite innen:
173 mm
Serie:
6420-30R
Gewicht:
0.4 kg
Breite:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 70010, 70010-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
320
20
Frei Haus
ab € 4,875*
€ 6,155*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 8,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.