Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 6410-30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70001
Hersteller:
     Treston-Rebox
Herst.-Nr.:
     6410-30R
EAN/GTIN:
     6416763049233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkästen schubladenmagazin
  • Farbe: betongrau RAL 7023
  • abgestimmt auf das metrische Regalsystem, Tiefe 300/400/500 mm
  • die Griffleiste der Schubladen ist speziell auf das leichte Handling in Umlaufregal-System ausgelegt somit ist eine Entnahme mit automatischen Greifsystemen möglich
  • Lieferung ohne Etikett
Weitere Informationen:
Schubladenbreite aussen:
94 mm
Innenmasse T x B x H in mm:
360 x 77 x 75
Inhalt pro Schublade:
1,9 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
82 mm
Aussenmasse T x B x H in mm:
400 x 94 x 80
Inhalt:
2,1 l
Typ:
6410-30R
Farbe:
betongrau RAL 7023
Schubladenhöhe aussen:
80 mm
Tiefe:
400 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
360 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
400 mm
Schubladenhöhe innen:
75 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Schubladenbreite innen:
77 mm
Serie:
6410-30R
Gewicht:
0.25 kg
Breite:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: 70001, 70001-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.