Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellingbak Schublade 6310-30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70000
Hersteller:
     Treston-Rebox
Herst.-Nr.:
     6310-30R
EAN/GTIN:
     6416763087020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
  • Farbe: betongrau RAL 7023
  • abgestimmt auf das metrische Regalsystem, Tiefe 300/400/500 mm
  • die Griffleiste der Schubladen ist speziell auf das leichte Handling in Umlaufregal-System ausgelegt somit ist eine Entnahme mit automatischen Greifsystemen möglich
  • Lieferung ohne Etikett
Weitere Informationen:
Schubladenbreite aussen:
94 mm
Innenmasse T x B x H in mm:
260 x 77 x 75
Inhalt pro Schublade:
1,3 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
82 mm
Aussenmasse T x B x H in mm:
300 x 94 x 80
Inhalt:
1,5 l
Typ:
6310-30R
Farbe:
betongrau RAL 7023
Schubladenhöhe aussen:
80 mm
Tiefe:
300 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
260 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
300 mm
Schubladenhöhe innen:
75 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Schubladenbreite innen:
77 mm
Serie:
6310-30R
Gewicht:
0.18 kg
Breite:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 70000, 70000-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
180
12
Frei Haus
ab € 3,3325*
€ 4,8625*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.