Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-69515 Herst.-Nr.: 856-0-11 EAN/GTIN: 4012473085619 |
| | |
|
| | |
| - aus antistatischem, schwermetallfreiem und schlagfestem Kunststoff
- Vorder-und Rückwände sind bis zur Kartenhöhe hochgezogen
- zum Einhängen oder Einstellen in Schubladen
- inkl. 2 Stützplatten und Gummifüssen
- Tröge übereinander stapelbar.
- für ca. 1000 Karten
- einheitliche Tiefe: 325 mm (ohne Griff)
- Einsatzkästen in DIN-Formaten
- Farbe: Grau
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Polystyrol (PS) | Stapelbar: | Ja | Geeignet für: | DIN A6 | Höhe: | 117 mm | Kapazität: | für 1000 Karten | Tiefe: | 325 mm | Breite: | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteikassette, Karteikasten, Einhängetrog, Karteitrog, karteitrog lichtgrau han a6 quer, einhängetrog han, einhängetrog a6, 69515, 69515-SW81, Karteikästen, Kartei, Karteikarte, Einsatzkästen, Einhängetröge für Karteikarten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,17* | € 15,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,34* | € 15,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,32* | € 17,26* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,72* | € 17,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 20,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|