Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild, für Betriebsausweise, klar, 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69263
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8106-19
EAN/GTIN:
     4005546811062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder

Aus hochtransparenter Hartfolie. Mit drehbarem Clip für senkrechten Halt und nach oben offener Tasche zum schnellen Entnehmen des Ausweises ohne Entfernen des Clips. Mit Blanko-Einsteckschildern.

  • Masse: 60 x 90 mm (Querformat)
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
25
Befestigung:
Clip
Material:
Hartfolie
Höhe:
60 mm
Lieferumfang:
25
Breite:
90 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,68*
€ 33,67*
1 Tag
24
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,86*
€ 33,69*
8 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,18*
€ 34,33*
2 Tage
37
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,24*
€ 35,41*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,14*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.