Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Luftpolstertasche CD mit Haftklebeverschluss 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-69153
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI69153
EAN/GTIN:
     4009445020464
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche

mit Haftklebeverschluss
Geeignet für den Versand von einer CD-ROM im Jewelcase, losen CDs, CDs in Papiertüten, DVD im Jewelcase, Disketten, ZIP-Bändern oder USB-Sticks
3-faches Verschluss-System
Innenmasse: 170 x 165 mm (CD)
Aussenmasse: 200 x 175 mm
Gewicht: 11 g/Stück
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
10
Recyclebar:
Nein
Format:
CD
Eigenmarke:
Pure
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
200 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
175 mm
Taschenart:
Luftpolstertasche
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.