Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Laminierfolien High Speed Pouch, DIN A4, 100 mic.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68727
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Hochwertige Laminierfolientaschen. 30% schneller als Standard-Folientaschen. Horizontal PKrschweisst, dadurch schnelleres Einlegen und schnellerer Durchlauf. PKrwendbar auf allen A3-Laminiergeräte. Besonders geeignet für Bedienungsanleitungen oder Preislisten in hohen Auflagen.

  • Format: A4 (216 x 303 mm)
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
Hoch- oder Querformat
Beschriftbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
glänzend
Format:
DIN A4
Material:
Polyester; Polyethylen (PE)
Geeignet für:
Heisslaminiergeräte
Folienstärke:
100 µ
Breite:
216 mm
Länge:
303 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie gbc 100mic, folientasche, gbc folientasche, 68727, 68727-SW81, Folientaschen, Laminiergerät, Kaltlamination, Laminator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 19,97*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 14,24*
€ 19,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,24*
€ 43,84*
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 51,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747347
ab € 12,19*
Zubehör
GBC
IB049033
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.