Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Buchstütze für Ordner, 240 x 140 x 120 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68691
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3543082
EAN/GTIN:
     4002390002189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Registraturstützen für Ordner, Schnellhefter, schwere und hohe Bücher
  • pulverbeschichtetes Metall mit Verstärkungsrillen
  • extrastarke Materialdicke
  • kratzfeste Oberfläche, keine scharfen Kanten
  • Masse: 240 x 140 x 120 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Metall
Höhe:
240 mm
Gewicht:
0.590 kg
Tiefe:
120 mm
Breite:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: maul buchstützen grau, buchstützen, maul buchstützen, 68691, 68691-SW81, ordnerhalter, Buchstütze, Bürohefter, Briefordner, Stütze für Ordner, Buch-Stütze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
2
€ 4,95*
ab € 3,665*
€ 6,045*
9 Tage
100
2
€ 5,87*
ab € 3,90*
€ 6,42*
2 Tage
128
2
€ 2,90*
ab € 3,945*
€ 6,475*
2
€ 6,95*
ab € 4,465*
€ 7,36*
Lager 224
2
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.