Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3543082 Herst.-Nr.: 3543082 EAN/GTIN: 4002390002189 |
| |
|
| | |
| - Für echte Schwergewichte: Das Beste an Stabilität in Top Qualität
- Verstärkungsrillen für maximale Belastbarkeit
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
- Geeignet für alle Bücher, besonders für hohe und schwere Ordner, Bücher oder Atlanten
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | kratzfeste, glatte Kanten. hochwertige Oberfläche. Mit Verstärkungsrillen. für hohe, schwere Ordner oder Bücher | Breite: | 120 | Farbe: | grau | Höhe: | 240 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Metall | Belastbarkeit: | hoch | Herstellerproduktbezeichnung: | Registraturstützen | min. Dicke: | 0,8 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 3,675* | € 6,025* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 3,91* | € 6,40* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 2,90* | ab € 3,955* | € 6,455* | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 4,495* | € 7,36* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|