Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Druckkugelschreiber Office, blau, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67904
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132903
EAN/GTIN:
     4004675038791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • mit leicht gewölbtem Korpus für eine angenehme Schreibhaltung auch im Dauereinsatz
  • stabiler Stahlclip
  • Zierring und Drücker aus Metall
  • auswechselbare Mine mit Jumbospitze
  • dokumentenecht ISO 12757-2H
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe, sortierte Ausführung blau schreibend

Plug&Play - Universelle Mienenpassform

Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt.

Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "Plug&Play"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten.

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Stück pro Paket:
50
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Stahl
Stück/Paket:
50
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
50
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider blau 50 st, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 67904, 67904-SW81, Kulli, Stift, Schneider, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,26*
€ 33,54*
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 41,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.