Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage blau, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67682
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     BLAU
EAN/GTIN:
     4250510926260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage

80 g weisses Papier
ecf-holzfrei
aufgedruckte Wocheneinteilung und 3-Jahresübersicht
Oberkante auf Karton geleimt
Masse: B 595 x T 420 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Papier
Höhe:
420 mm
Breite:
595 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage papier a2, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, 67682, 67682-SW81, Schreitischausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.