| |
|
| Artikel-Nr.: 224-67399 Herst.-Nr.: 141351, BLAU EAN/GTIN: 4902778929933 |
| | |
|
| | |
| mit Druckmechanik nachfüllbar dokumentenechte Tinte schreibt auf feuchtem Papier, bis -20 C-° und über Kopf nachfüllbar Kugel ø 1 mm = Strichstärke 0,4 mm Weitere Informationen: | | Farbe Schaft: | blau | Farbe: | blau | Ausführung: | Druckkugelschreiber | Schriftfarbe: | blau | Minentyp: | Kugelschreibermine | Material Clip: | Kunststoff | Material Schaft: | Kunststoff | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 12 | Strichbreite: | 0,4 mm | Dokumentenecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druckkugelschreiber uniball, 67399, 67399-SW81, Kulli, Kuli, Kugelschreiber, Allesschreiber, Tintenkugelschreiber, Stifte und Zubehör, Schreiber, Schreibgerät |
| | |
| |