Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage , Wägebreich max. 20 kg, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67328
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ECB 20K 2 2N
EAN/GTIN:
     4045761133198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage

Extrem flache Bauweise, 60 mm. Batteriebetrieb. Einfache Bedienung über 2 Tasten, 14 mm Ziffernhöhe. Schnelle Wiegungen - Einschwingzeit nur 2 Sek., Auto-Off-Funktion, schaltet nach 3 Min. ab.

Weitere Details:

  • Akkubetrieb als Option
  • Wägeplatte aus Kunststoff und Edelstahl 320 x 260 mm
  • Masse: B 320 x T 300 x H 60 mm
  • Gewicht: ca. 1,7 kg ist Gewicht für Plattformwaage mit Wiegeplatte aus Kunststoff
  • Gewicht ca. 2,.6 kg Gewicht für Plattformwaage mit Wiegeplatte aus Edelstahl


Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Ablesbarkeit:
10 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
260 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
300 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
320 mm
Höhe:
60 mm
Wägebereich max.:
20 kg
Breite:
320 mm
Stromversorgung:
Netzstecker
Teilung/Ablesegenauigkeit:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwaage - 100 kg / 10 g, plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, 67328, 67328-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 106,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 106,96*
€ 6,49*
ab € 93,14*
€ 112,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 113,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 115,93*
€ 138,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 10K-3N
ab € 88,70*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 89,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.