Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox Swing, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67067
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1901-11
EAN/GTIN:
     4012473190115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

fasst ca. 20 Hängemappen oder 3 schmale Ordner (nicht im Lieferumfang enthalten)
mit Deckel und Tragegriff
leichte Handhabung, einfaches Öffnen und Schliessen durch patentierten Clip
Material: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff
Masse: ca. L 154 x B 397 x H 347 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau; blau
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Fassungsvermögen:
20 Mappen
Format:
DIN A4
Höhe:
347 mm
Tragegriff:
Ja
Tiefe:
154 mm
Breite:
397 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox han, hängebox, hängebox acryl, 67067, 67067-SW81, Hängeregisterbox, Hängeregisterboxen, Hängeregistereinsatz, Einhängehefter, Hängeregistraturgestell, Hängemappengestell, kisten din a4, Hängeregistraturen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 11,08*
€ 15,81*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 11,31*
€ 16,09*
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 16,72*
1
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 17,72*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.