Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Sunware Q-line, 25 l, L 500 x B 400 x H 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655715
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     78900609
EAN/GTIN:
     8711112789005
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter

Die Sunware Q-Line Aufbewahrungsboxen sind perfekt dazu geeignet, im Privatbereich oder Büro für mehr Ordnung zu sorgen. Je nach Grösse können Sie in den Kunststoffboxen Kleinteile wie Stifte oder Tacker unterbringen, die mittleren bis grossen Boxen eignen sich auch ideal für Dokumente, Druckerpatronen oder andere Büromaterialien sowie auch Werkzeuge. Der dichtschliessende Deckel und Clipverschlüsse schützt den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit, das transparente Material erlaubt einen direkten Einblick. Die Aufbewahrungsboxen lassen sich auch in Kombination von verschiedenen Grössen platzsparend stapeln. Im Schäfer Shop erhalten Sie die Boxen der Sunware Q-line wahlweise mit unterschiedlichen Inhalten und Massen.

Wichtige Details:

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Transparent, anthrazit
  • Geringes Eigengewicht
  • Aufeinander stapelbar
  • Dichtschliessender Deckel mit Clipverschlüssen
  • Liter: 0.2 Liter, 0.4 Liter, 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, 6.5 Liter, 9.5 Liter, 25 Liter, 52 Liter, 60 Liter oder 120 Liter
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Nein
Volumen:
25 l
Griff:
Unterfassgriff
Garantie:
1 Jahre
Aussenhöhe:
180 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Verschlussart:
Clipverschlüsse
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
180 mm
Inhalt:
25 l
Länge:
500 mm
Farbe:
transparent
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
330 mm
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
500 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenbreite:
400 mm
Material:
Kunststoff
Innenlänge:
420 mm
Innenhöhe:
160 mm
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbare kunststoffbox mit deckel, 655715, 655715-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Aufbewahrungsbox, Box, Aufbewahrung, transparent, Kiste, Aufbewahrungskiste, klein, kleine Box
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 15,31*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,32*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,46*
€ 16,24*
1
€ 7,95*
ab € 11,41*
€ 16,63*
4 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 22,13*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
H6162802
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.