Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Sunware Nesta Office Box, inkl. erhöhter Deckel, Kunststoff, 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655658
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     34400629
EAN/GTIN:
     8711112344006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
kunststoffbox sunware 60l

Die Aufbewahrungsbox Nesta Office Box mit 60 Litern Volumen eignet sich ideal für die Aufbewahrung von mittelgrossen Gegenständen aller Art. Dank des erhöhten Deckels lassen sich sogar Standard-Ordner in der Box aufrecht verstauen. Der im Deckel integrierte Verschlussclip sorgt für eine staubfreie und trockene Lagerung Ihrer Materialien und Unterlagen. Da die Aufbewahrungsbox transparent ist, sehen Sie auf einen Blick, was drin ist. Ideal für den Einsatz im Büro und Arbeitszimmer.

Wichtige Details:

  • Masse: L 615 x B 405 x H 330 mm
  • Fassungsvermögen: 60 l
  • Farbe: Transparent
  • Inkl. erhöhtem Deckel mit integrierten Clipverschlüssen
  • Staubfrei und feuchtigkeitsgeschützt
  • Geeignet für das Verstauen von Standard-Ordnern
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Unterfassgriff
Garantie:
1 Jahre
Aussenhöhe:
330 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
330 mm
Inhalt:
60 l
Länge:
615 mm
Farbe:
transparent
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
615 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenbreite:
405 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, 655658, 655658-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Box, Kiste, Aufbewahrung, Büro, Bürobox, office, 60 Liter, mit Deckel, transparent, Aufbewahrungsboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 27,66*
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 33,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.