Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehschrank Erste Hilfe, ohne Inhalt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65016
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     601053
EAN/GTIN:
     4250108801610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen

Die Platz sparende Lösung!
Ausstattung und Verarbeitung aus Qualitäts-Feinblech, Tür stumpf einschlagend, umlaufende Profilgummidichtung, weitestgehend staubdicht. Mit Zylinderschloss Zweitschlüssel hinter Glas. Orange oder Grün lackiert. Seitliche Facheinteilung. Mit oder ohne Inhalt lieferbar.
Inhalt:

  • Krankentrage 1 x klappbar
  • Rettungssitz
  • Rettungstuch/Bergetuch
  • mobiler Erste-Hilfe-Koffer QUICK Norm DIN 13 157
  • Orion-Rettungsdecke
  • Taschenlampe mit Farbfilter Rot/Grün
  • Masse: B 300 x H 2000 x T 200 mm


Der hier vorgestellte Schrank für Krankentragen und Erste-Hilfe-Mittel entspricht -° 39 der Arbeitsstätten-Verordnung

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
ohne Inhalt
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
2.500 kg
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, rettungssäule leer, rettungssäule, stehschrank erste hilfe söhngen, 65016, 65016-SW81, Sanitätsschrank, Verbandsschrank, Medizinschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 262,97*
€ 315,30*
Frei Haus
ab € 284,24*
€ 342,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.