Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 1600/2000, bis zu 35 kg, verschliessbar, B 520 x T 500 x H 150 mm, Stahl, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62155
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     200600
EAN/GTIN:
     4030177026097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Aluminium-Keilbrücke Typ SB 1, 650 x 1000 mm, 11 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Schubladen:
1
Tragkraft:
35 kg
Höhe:
150 mm
Gewicht:
9 kg
Breite:
520 mm
Tiefe:
500 mm
Typ:
Schublade
Weitere Suchbegriffe: Schublade für Packtisch, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, packtisch schublade, 62155, 62155-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 183,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 194,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,26*
€ 195,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 196,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 192,36*
€ 227,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.