Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalnadeln, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61491
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     612 - ROT
EAN/GTIN:
     4007735006129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln

Bestücken Sie Ihre Pinnwand mit farbigen Akzenten in Form dieser praktischen Signalnadeln.
Die praktischen Stahlnadeln setzen auf farbenfrohe Köpfe, um die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Nachrichten und Markierungen an Ihrer Pinnwand zu lenken. Ganz gleich, ob Sie sich für die unifarbene oder farbsortierte Variante der Signalnadeln entscheiden, dank ihrer extrem feinen Spitze geht garantiert keine Notiz verloren.

  • 16 mm lange Stahlnadeln mit extrem feiner Spitze und einem Kopfdurchmesser von 5 mm
  • 1 Paket = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
100
Durchmesser Kopf:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Markiernadel, Markierungsnadel, Moderationsnadel, Signalnadeln, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, landkartennadeln, 61491, 61491-SW81, Pinnnadel, Nadel, Nadeln, Stecknadeln, Pinnadel, Stossnadeln, Pinwandnadel, Signalnadel, Tafelzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,35*
1
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,37*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,48*
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,57*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 3,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.