Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter FB 600, 40 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60104
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     8352
EAN/GTIN:
     4052939499208
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
l600xb400mm drehstapelbehälter

Mit dem Drehstapelbehälter 600 bringen Sie im Handumdrehen Ordnung in Ihr Lager!

Befüllt gestapelt, sind die Boxen bis zu 120 kg belastbar. Bei Nichtgebrauch lassen sie sich darüber hinaus platzsparend ineinander setzen. Aus Polyethylen gefertigt und damit beständig gegen die meisten polaren Lösungsmittel sowie Temperaturen von -40-° bis +80-°C, sind die Boxen zudem überaus langlebig.

  • Aussenmasse oben: B 600 x 400 x H 250 mm
  • Aussenmasse unten: B 500 x 325 mm
  • Innenmasse oben: B 550 x 360 mm
  • Innenmasse unten: B 500 x 325 mm
  • Inhalt: 40 Liter
  • temperaturbeständig von -40-° bis +80-° C
  • Polyethylen (PE): beständig gegen fast alle polaren Lösungsmittel (T <,60-° C), Säuren, Laugen, Wasser, Alkohole, Öl, HDPE, auch gegen Benzin, hohe Zähigkeit
  • Stapel belastbar: 120 kg
  • Gewicht: 2,9 kg
  • befüllt stapelbar, in leerem Zustand durch eine Drehung um 180-° platzsparend ineinandersetzbar
  • glatte Innenflächen für leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
40 l
Griff:
Griffmulde
Aussenhöhe:
250 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
250 mm
Euronorm:
Nein
Inhalt:
40 l
Länge:
600 mm
Farbe:
grün
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
325 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
500 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Innenhöhe:
247 mm
Traglast:
20 kg
Serie:
FB 600
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, dreh-stapelbehälter grün, 60104, 60104-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 46,07*
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 55,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.