Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 4005, 4 x 40 mm Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     224-58453
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40059111
EAN/GTIN:
     4019364683114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Innovativer Aktenvernichter mit "ECC"-Anzeige und automatischer Öleinspritzung für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Energiesparmodus. 405 mm Arbeitsbreite. Komfortables Auszugsystem für die bequeme Entnahme des vollen Auffangsacks. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidewalzen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

Alle Schnittvarianten shreddern mühelos Papier, Disketten, Kreditkarten und CDs.

  • Eingabebreite: 405 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 150 mm/Sek.
  • Auffangvolumen: 165 Liter
  • Anschluss/Leistung: 1600 Watt
  • Sicherheitsstufe P-4
  • Masse: ca. B 640 x T 590 x H 1010 mm
  • Gewicht: ca. 115 kg

"ECC"-Electronic Capacity Controll[br/]Die Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns vermeidet Papierstaus.

SPS-Sicherheitssystem:

  • elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführung als Finger-, Krawatten- oder Splitterschutz bim Vernichten von CDs
  • "intelligentes" Schaltelement "EASY_SWITCH" mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • über einen Magnetschalter elektronisch gesicherte Tür
  • zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung
  • umweltgerechter Energiesparmodus
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
405 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
39 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
165 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
1010 mm
Partikellänge:
40 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
54 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
1600 W
Format:
DIN A3
Tiefe:
590 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
150 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
115 kg
Breite:
640 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.708,74*
€ 2.809,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.748,65*
€ 2.868,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.888,79*
€ 2.978,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.038,32*
€ 3.130,72*
Frei Haus
ab € 3.038,95*
€ 3.130,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.130,72*
€ 3.725,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,69*
€ 3.704,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.061,10*
€ 3.642,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.038,95*
€ 3.616,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.038,32*
€ 3.615,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,50*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.