Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten, liniert, Papier, 100 Stück, grün, A7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58351
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     GRUEN
EAN/GTIN:
     4250510887974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

aus hochwertigem Papier (190 g)
in 4 Grössen und 4 Farben, liniert
können auch durch Drucker beschriftet werden
100 Karten = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Material:
Papier
Grammatur:
190 g/m²
Format:
DIN A7
Weitere Suchbegriffe: karteikarte a7 liniert grün, adresskarte, adresskarte a7, 58351, 58351-SW81, Karteikarte, Kartei, Karteikasten, Karteibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.