Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox, inkl. 700 Notizzettel, transparent, 95x95x95 mm, vers. Blattfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57407
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     57407
EAN/GTIN:
     4009793833129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • gefüllt
  • weisses oder farbiges Papier
  • Aussenmasse: 95 x 95 x 95 mm
  • Innenmasse: 90 x 90 x 90 mm
  • 700 Blatt pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
lose Notizzettel
Anzahl Blatt:
700
Farbe Behälter:
transparent
Material Kasten:
Kunststoff
Höhe:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Breite:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 95x95 mm, memoblock 9 x 9, notizzettel, 57407, 57407-SW81, Zettel, Notitzzettel, Zettelständer, Notizklotz, Zettelwürfel, Notizzettelbox, Notizzettelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.