Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten mit Wellenrand, 22 x 12 mm, 10 Rollen, weiss (permanent)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55953
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PG2017
EAN/GTIN:
     5014702816949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Preisetiketten
avery preisetiketten permanent

Passend für fast alle handelsüblichen Preisauszeichner (z.B. METO 622).
Markenqualität
Format: 22 x 12 mm
10 bzw. 40 Rollen a'  1500 Etiketten

Weitere Informationen:
VE:
10 Rollen
Form:
Wellenrand
Farbe:
weiss
Ausführung:
weiss (permanent)
Permanent:
Ja
Anzahl Rollen:
10 Stk
Geeignet für:
Meto 622
Format:
22 x 12 mm
Kombistanzung:
Nein
Anzahl:
15000
Sicherheitsperforation:
Nein
Weitere Suchbegriffe: preisauszeichner etiketten, preisauszeichner-etiketten weiß, 55953, 55953-SW81, Preisauszeichnungsetikett, Haftetikett, Etiketten für Preisauszeichner, Preisauszeichnungs-Etiketten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,38*
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 29,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,38*
€ 29,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.