Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 35 l, ungelocht, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55761
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7038-20FV
EAN/GTIN:
     4040136782001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Befestigungsschiene
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter

Gehäuse 1,25 mm dick. 4 mm dicke Deckelscheibe mit angeschweisster U-Profilschiene (3 mm dick). Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung.

  • Inkl. Dreikantschlüssel
  • Fassungsvermögen: ca. 35 Liter
  • Masse: ø 330 x H 450 mm
  • verzinkt oder pulverbeschichtet


Einsatzbehälter (separat bestellen)

  • aus verzinktem Stahlblech
  • mit gelochtem Boden und angeschweisster Grifflasche
  • Masse: ø 290 x H 415 mm


Bei Ausführung pulverbeschichtet bitte Farbe bei Bestellung angeben:
- eisenglimmer anthrazit
- kobaltblau (RAL 5013)
- moosgrün (RAL 6005)
- anthrazit (RAL 7016)
- karminrot (RAL 3002)

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
silber
Fahrbar:
Nein
Oberfläche:
verzinkt
Inneneimer:
optional
Deckel:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech
Höhe:
450 mm
Gewicht:
7,1 kg
Durchmesser:
330 mm
Inhalt:
35 l
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter 35l, abfallsammler befestigungsschiene, stahlabfallbehälter feuerverzinkt, 55761, 55761-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Papierkorb, Mülltonne, Abfallkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 147,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,86*
€ 153,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,76*
€ 154,49*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 159,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,57*
€ 196,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 31,70*
Zubehör
Metallwerke Renner
7039-01
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.