Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter mit Deckel, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55696
Herst.-Nr.:
     3891
EAN/GTIN:
     4030695038916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb

Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen oder Edelstahl. Mit praktischem Tragebügel und Griff zum einfachen Entleeren.

  • Masse: ca. ø 270 x H 380 mm
  • Inhalt 15 L
  • Gewicht: ca. 2,5 kg


Farben:

  • Gelb (RAL 1023)
  • Verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Oberfläche:
verzinkt
Flammenhemmend:
Nein
Deckel:
Ja
Druckausgleich:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Fusspedal:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Selbstschliessende Ausgiessöffnung:
Nein
Höhe:
380 mm
Durchmesser:
270 mm
Inhalt:
15 l
GS-geprüft:
Nein
Material Innen:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 95,39*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,79*
€ 100,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 86,34*
€ 115,75*
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 142,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.