Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Nass-Trockensauger, ohne Werkzeugsteckdose, inkl. Grossmülltonne für 120 l, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55162
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104636
EAN/GTIN:
     4250510849620
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger

Dieses Nass-Trockensauger Komplettset wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. So beinhaltet es neben verschiedenen Düsen und einem 4 m langem Flexschlauch eine 120 Liter fassende Grossmülltonne sowie den passenden Aufsatz von Manutec-Mammut. Das Set ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne Steckdosenanschluss für Elektrowerkzeuge auf dem Sauger erhältlich. Entscheiden Sie sich darüber hinaus zwischen verschiedenen Farben.

Mit einer Leistung von 1100 Watt reinigt der im Set enthaltene Nass-Trockensauger mit einem Luftdurchlass von 48 Litern pro Sekunde. Darüber hinaus ist er spritzwassergeprüft, bei 220 V funkentstört und ist dank seiner leichtgängigen Rollen völlig standortflexibel einsetzbar.

Achtung:

Das Gerät ist nicht zum Absaugen gesundheitsgefährlicher Stäube geeignet. Explosionsgefahr! Bestimmt Stäube (z.B. Mehlstaub oder Sägemehl) sowie Stoffe wie Benzin, Farbverdünner und Heizöl können durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe und Gemische bilden.

[br /]Weitere Details:

  • Sauger wahlweise mit oder ohne Steckosenanschluss für Elektrowerkzeuge
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Inklusive Grossmülltonne (120 Liter) mit Aufsatz Manutec-Mammut
  • Inklusive Flexschlauch 4 m lang, Durchmesser 50 mm
  • Inklusive 2 Kunststoff-Saugrohre 500 mm lang
  • Inklusive 1 abgeschrägte Düse
  • Inklusive 1 Siphondüse, Durchmesser 32 mm
  • Inklusive 1 Reduzierdüse 50/32 mm
  • Inklusive 2 Papierfilter
  • Inklusive 1 Patronenfilter, 8.000 qcm Filterfläche
  • Leistung: 1100 Watt
  • Luftdurchlass: 48 l/s
  • Unterdruck: 130 mbar
  • 220 V funkentstört
  • Spritzwassergeprüft
  • 4 m Zuleitung
  • überlaufschwimmer
  • Hohe Mobilität durch leichtgängige Rollen
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Anlieferung:
Teilmontiert
Max. Volumenstrom:
49 cfh
Nennspannung:
220 V
Länge Schlauch:
4 m
Reinigungstyp:
Nass-, Trockensauger
Bauart:
Reinigung
Ausstattung:
Wasserstandserkennung
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
1385 mm
Verwendung:
null
Länge:
473 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Filtertüte
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
ohne Werkzeugsteckdose
Leistung:
1100 W
Kabellänge:
5 m
Motorgebläse:
1-stufig
Behältervolumen:
120 l
System (Durchmesser Saugrohr):
50 mm
Filter:
Tuchfilter
Absicherung:
16 A
Max. Unterdruck:
160 bar
Gewicht:
17.487 kg
Material Behälter:
Kunststoff
Breite:
455 mm
Reinigungsart:
Nass- und Trockenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 320,07*
€ 405,96*
Frei Haus
ab € 399,65*
€ 506,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.