Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzsauger Manutec-Mammut, 1100 W, geeignet für 120 l Mülltonnen, ohne Werkzeugsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55104
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     104635
EAN/GTIN:
     4250510849613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
thomas aufsatzsauger
aufsatzsauger

Der Nass-Trocken-Aufsatzsauger Manutec-Mammut ist für Grossmülltonnen mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern geeignet und ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne Steckdosenanschluss für Elektrowerkzeuge erhältlich. Er wird ohne Mülltonne geliefert.

Das spritzwassergeschütze Gerät ist die ideale Lösung, um grosse Mengen an Sauggut innerhalb kurzer Zeit in den Griff zu bekommen. Mit einer Leistung von 1100 Watt arbeitet der Aufsatzsauger mit einem Luftdurchlass von 48 Litern die Sekunde und einem Unterdruck von 130 mbar.

Passend zum Nass-Trocken-Aufsatzsauger Manutec-Mammut erhalten Sie umfangreiches Zubehör wie beispielsweise einen Flexschlauch, zwei Kunststoffrohre, eine Fugendüse sowie ein abgeschrägtes Rohr, eine Reduzierstück und eine Siphonbürste. Hinzu kommen zwei Papierfilter und ein grosser Tuchfilter.

Hinweise:

Die Lieferung erfolgt ohne Mülltonne! Nicht zum Nachrüsten der Mülltonnen der Serie Wave geeignet. Bitte kontaktieren Sie für diese Mülltonnen-Serie unseren Kundendienst!

Achtung:

Das Gerät ist nicht zum Absaugen gesundheitsgefährlicher Stäube geeignet. Explosionsgefahr! Bestimmt Stäube (z.B. Mehlstaub oder Sägemehl) sowie Stoffe wie Benzin, Farbverdünner und Heizöl können durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe und Gemische bilden.

Weitere Details:

  • Geeignet für 120 Liter Grossmülltonnen
  • Spritzwassergeschützt
  • Wahlweise mit oder ohne Steckosenanschluss für Elektrowerkzeuge
  • 220 V funkentstört
  • Leistung: 1100 Watt
  • Luftdurchlass: 48 l/s
  • Unterdruck: 130 mbar
  • Flexschlauch, 4 m lang, Durchmesser 50 mm
  • 2 Kunststoff-Saugrohre 500 mm lang, Durchmesser 50 mm
  • 1 abgeschrägtes Rohr, Durchmesser 50 mm
  • 1 Fugendüse, Durchmesser 50 mm
  • 1 Siphondüse, Durchmesser 32 mm
  • 1 Reduzierstück 50/32 mm
  • 2 Papierfilter
  • 1 grosser Tuchfilter
  • 6 m Zuleitung
  • überlaufschwimmer
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Anlieferung:
Teilmontiert
Max. Volumenstrom:
49 cfh
Nennspannung:
220 V
Länge Schlauch:
4 m
Reinigungstyp:
Nass-, Trockensauger
Volumenstrom:
48 l/s
Bauart:
Reinigung
Ausstattung:
Wasserstandserkennung
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
380 mm
Verwendung:
Nass-, Trockenreinigung
Länge:
473 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Filtertüte
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Steckdosenanschluss
Saugschlauchdurchmesser:
50 mm
Leistung:
1100 W
Kabellänge:
5 m
Motorgebläse:
1-stufig
System (Durchmesser Saugrohr):
50 mm
Spannung:
220 V
Filter:
Papierfilterbeutel; Tuchfilter
Max. Unterdruck:
160 bar
Absicherung:
16 A
Gewicht:
17.487 kg
Material Behälter:
Kunststoff
Breite:
455 mm
Reinigungsart:
Nass- und Trockenreinigung
Weitere Suchbegriffe: 55104, 55104-SW81, Staubsauger (elektrisch, Werkstatt), Tonerstaubsauger, Absauggerät (elektrisch), Tastaturstaubsauger, Entstauber (Schleifgerät), Elektroabsauggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 232,61*
€ 297,20*
Frei Haus
ab € 288,92*
€ 370,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.