Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, mit Tischanschlussfeld, bis 12 Personen, Rechteck, Standfuss B 3500 x T 1000 x H 720-820 mm, Kirsche Romana/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-54009
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     131-338NETBOX 23/23 04 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstisch-Verkettungsplatte
Besprechungstischverkettungsplatte

Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck entscheidend und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr So ist dieser Konferenztisch in den Abmessungen B 3500 x T 1000 mm genau der Richtige für Sie! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Meetingräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Kirsche Romana weckt eine belebende, freundliche Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das stabile Standfuss-Gestell aus mattem Aluminium mit Gleitern trägt die Tischplatte. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Der Konferenztisch ist für eine Anzahl von 12 Gesprächsteilnehmern ausgelegt. Das Modell ist im Intervall von 720 bis 820 mm höheneinstellbar. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Tischanschlussfeld:
    • Zum Einlassen in Tischplatten
    • Aufklappbar
    • 2 x Schutzkontaktsteckdose
    • 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Silber matt
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 820 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 80 x 80 mm
  • 500 x 500 grosse Fussplatte
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 12 Personen
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 3500 x 1000 x 720-820 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
Standfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Anzahl Personen:
bis 12
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe von:
720 mm
Farbe Fuss:
silber/schwarz
Höhe:
820 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Kirsche Romana
Tischanschlussfeld:
Ja (inkl. 2 x Schutzkontaktsteckdose, 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss)
Oberfläche Gestell:
matt
Höhe bis:
820 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1000 mm
Breite:
3500 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, besprechungstisch, besprechungstisch l 2000 x t 1000 x h 1100 mm, 54009, 54009-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.242,49*
€ 2.449,49*
Frei Haus
ab € 2.788,39*
€ 3.006,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,49*
€ 2.914,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,50*
€ 2.854,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.296,54*
€ 2.732,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,56*
€ 2.692,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,49*
€ 2.668,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.