Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery- Zweckform Etiketten 3420, A4, universell, permanenthaftend, ultragrip, druckergeeignet, FSC--Papier, rechteckig, weiss 5100 Stück auf 100 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-500501
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3420
EAN/GTIN:
     4004182034200
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Verwenden Sie die universell einsetzbaren Etiketten 3420 von Avery Zweckform für das Kennzeichnen und Beschriften verschiedener Gegenstände oder Objekte wie z.B. Schubfächer. Sie besitzen das Format A4, sind permanenthaftend und können mit allen gängigen Tintenstrahl- und Laserdruckern genutzt werden. Für einen genauen und garantiert staufreien Druckereinzug sorgt ihre innovative ultragrip-Technologie.

Darüber hinaus überzeugen die rechteckig geformten Etiketten mit ihrer Umweltverträglichkeit. So wurden sie aus weissem, FSC-zertifiziertem und chlorfrei gebleichtem Papier gefertigt.

Sie erhalten die vom TüV-Süd zertifizierten Universaletiketten 3420 von Avery Zweckform in den Massen von jeweils 70 x 16,9 mm auf 100 Bogen mit insgesamt 5100 Stück.

Ausführung:

  • 5100 rechteckige Etiketten auf 100 Bogen
  • Im Format A4
  • Universell verwendbar, z.B. zum Beschriften von Schubfächern
  • Permanenthaftend
  • Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
  • Geeignet für die Verwendung mit allen gängigen Tintenstrahl- und Laserdruckern
  • TüV-Süd zertifiziert

Weitere Details:

  • Form: jeweils rechteckig
  • Material: jeweils FSC-Papier, chlorfrei gebleicht
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils 70 x 16,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4, 500501, 500501-SW81, Preisetiketten, Etiketten, PC-Druckeretikett, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Laseretikett, Kopier-Etikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,31*
€ 26,90*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,33*
€ 26,93*
3 Tage
70
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,56*
€ 27,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,05*
€ 29,56*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 35,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
1 Packung enthält 5.100 Etiketten (ab € 0,00525* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.