Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3420 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 503063
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 503063
Artikel-Nr.:
     94QG7-503063
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3420
EAN/GTIN:
     4004182034200
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3420 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Beschriftbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 51 Stück. Etiketten pro Pack: 5100 Stück. Etikettencode: 15. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: PVC-frei Staufreier Druck. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3420. Höhe: 16.9 mm. Lieferumfang: 5100 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
16.9 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3420, AVERY 3420, 3420 AVERY, ZWECKFORM 3420, 3420 ZWECKFORM, ETIKETTE, ZWECKFROM, QMKETIKETTEN, KOPIER-ETIKETTEN, TINTENSTRAHL-ETIKETTEN, TINTENSTRAHLETIKETTEN, 88701, AUFKLEBER, LASER-ETIKETTEN, INKJET-ETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,65*
€ 26,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,65*
€ 26,32*
Lager 94QG7
7
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,71*
€ 27,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,40*
€ 29,62*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,50*
€ 30,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
1 Packung enthält 5.100 Etiketten (ab € 0,00407* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.