Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Hängemappen-Stahlgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49696
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9030-082 GRAU
EAN/GTIN:
     4052301003132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

aus Rundstahl, hellgrau kunststoffbeschichtet
für A4 Papiere
für ca. 30 gefüllte Mappen
Masse: B 335 x T 335 x H 262 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche:
lackiert
Deckel:
Nein
Format:
DIN A4
Tragegriff:
Nein
Tiefe:
335 mm
Material:
Stahlrohr
Stapelbar:
Nein
Fassungsvermögen:
30 Mappen
Höhe:
262 mm
Gewicht:
1 kg
Breite:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox 30 mappen, hängebox, hängebox grau, 49696, 49696-SW81, Hängeregisterbox, Hängeregisterboxen, Hängeregistereinsatz, Hängemappe, Hängeregistratur, Hängeregistraturgestell, Ablagesystem, Ablage, Hängemappengestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 41,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,27*
€ 62,15*
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 78,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.