| |
|
| Artikel-Nr.: 224-49691 Herst.-Nr.: 9031-095 TRANSPARENT EAN/GTIN: 4052301250239 |
| | |
|
| | |
| - für Vorgänge aus unterschiedlichsten Bereichen: Einsatz- und Objektplanung, Einkauf (Angebots-/Auftragsüberwachung), Sekretariat, Personalplanung, Wartung und Instandhaltung, etc.
- Kunststoff-Hängeregistratur mit intelligenter Kopfleiste für ein perfektes Zeitmanagement
- Kopfleisten können mit verschiedenen Skalen, Termin- und Organisationsstreifen sowie Farbsignalen gekennzeichnet werden (s. Zubehör)
- Standard-Spurbreite für alle Hängeregistraturgestelle und -schränke
- unten seitlich geschlossen
- mit grossem Füllvolumen und 2 Hängetaschen
- VE: 5 oder 20 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stück pro Paket: | 20 | Material: | Kunststoff | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, 49691, 49691-SW81, Hängetaschen, Hängeregistraturen, Hängeregistratur, Organisationsmappe, Hängemappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,71* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 107,08* | € 138,86* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 140,41* | € 176,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,354* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|