Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Organisations-/Personalhefter, DIN A4, Stück 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49680
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-103 GRAU
EAN/GTIN:
     4052301002326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Organisationshefter
Personal-Akte
Personalakte
Personalhefter
  • besonders haltbare und langlebige Kunststoff-Ausführung
  • mit Organisationszubehör als ganzes System nutzbar
  • mit 5-farbigen PP-Registerblättern, reissfest mit Taben
  • separate Heftmechanik in jedem Registerteil
  • Heftmechanik durchsteckbar zur Abheftung in Ordnern
  • durch 2 St. Hängeschienen ( exklusive ) nutzbar in Hängekörben/-schränken
  • Sichttaschen für A4 in transparentem Vorderdeckel und grauem Rückendeckel
  • Fassungsvermögen bis 30 mm
  • inkl. weissen Beschriftungsstreifen in Lasche oben links, mit Grifftaben
  • Beschriftung auch durch separate Aufsteckreiter möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Material:
Kunststoff
Gewicht ca. (g/m²):
210
Höhe:
245 mm
Format:
DIN A4
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: personalhefter eichner a4 transparent, organisationshefter, organisationshefter a4, 49680, 49680-SW81, Hängehefter, Pendelhefter, Ordner, Akte, Ablage, Aktenordner und Zubehör, Mappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.