Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Teilereinigungsgerät Typ F2 und Spezialreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46690
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     104615
EAN/GTIN:
     4030209200525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat

Teilereinigungsgerät "Typ F2" und der Spezialreiniger "Purgasol" werden im Paket geliefert.
Das Teilereinigungsgerät "Typ F2" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet.
Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich.
Der IBS-Spezialreiniger -»Purgasol-« entfernt mühelos selbst gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Er trocknet schnell und gleichmässig, verbreitet einen charakteristischen Geruch und ist dabei aromatenarm und hautverträglich.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden.

  • Für Fassgrösse: 50 l
  • Arbeitsfläche: 790 x 530 mm
  • Arbeitshöhe: 920 mm
  • Tragfähigkeit: 60 kg
  • Anschluss (Wechselstrom): 230 V
  • Masse (B/T/H): 615 x 800 x 1120 mm
  • Gewicht (ohne Fass): 50 kg
  • Inklusive IBS-Spezialreiniger "Purgasol" (50 Liter)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Arbeitshöhe:
920 mm
Nennspannung:
230 V
Arbeitsbreite:
790 mm
Lieferumfang:
Teilereinigungsgerät Typ F2, 50 l Spezialreiniger
Tiefe:
800 mm
Pumpentyp:
Elektropumpe
Arbeitstiefe:
530 mm
Für Fassgrösse:
50 l
Material:
Stahl
Traglast:
100 kg
Höhe:
1120 mm
Gewicht:
95 kg
Breite:
615 mm
Inhalt:
50 l
Zertifikate:
TÜV geprüft, GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilewaschanlage ibs scherer, teilereiniger, 46690, 46690-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 827,36*
€ 902,68*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 911,94*
€ 993,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 983,80*
€ 1.062,94*
9 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.085,87*
€ 1.170,74*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.251,09*
€ 1.342,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,04*
€ 1.597,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,61*
€ 1.581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,60*
€ 1.529,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,43*
€ 1.502,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,09*
€ 1.488,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,62*
Zubehör
IBS Scherer
2222037
ab € 49,80*
Zubehör
IBS Scherer
2222038
ab € 49,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.