Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER Euro-Faltbox 8632 V1, Polypropylen, blau, L 800 x B 600 x H 320 mm, 110 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464114
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     04-1-00320
EAN/GTIN:
     4250685182287
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Die WALTHER Faltboxen für den Lager- und Mehrwegtransport punkten mit ihrem einfachen Handling und ihrem geringen Volumen in zusammengelegtem Zustand. Es beträgt nur 20 Prozent des ursprünglichen Raummasses und spart Transport- sowie Lagerkapazitäten.

Die Faltboxen klappen Sie mit wenigen Handgriffen zusammen oder auseinander. Sie lassen sich aufgrund ihres durchdachten Designs mühelos übereinander stapeln. Die praktischen WALTHER Faltboxen sind mit geschlossenen Seitenwänden sowie einem dicht schliessenden Deckel ausgestattet. Ihr Inhalt ist somit zuverlässig geschützt.

Eine leichte Verrippung des Bodens verhindert, dass die transportierten Objekte verrutschen. Sie tragen die Boxen komfortabel an ihren ergonomisch geformten Seitengriffen. Mehrere Labelfelder und ein Etikettenhalter in der grösseren Ausführung ermöglichen Ihnen eine umfassende Kennzeichnung der Box.

Zu den vielen Pluspunkten dieser Faltboxen gehört ihre nachhaltige Material- und Verarbeitungsqualität. Sie sind aus langlebigem Polypropylen gefertigt. Sie erhalten diese Faltboxen mit einer Länge von 800 mm und einer Breite von 600 mm in zwei Ausführungen mit unterschiedlicher Höhe.


Besonderheiten:

  • Ideal für Lager- und Mehrwegtransport
  • Unkomplizierte Handhabung
  • 80 % Volumeneinsparung im gefalteten Zustand
  • Optimale Stapelfähigkeit
  • Mit schwarzer Stirnteilsicherung
  • Labelfelder in Boden und Rahmen
  • Boden mit leichter Verrippung
  • Mit ergonomisch geformten, seitlichen Tragegriffen
  • Geschlossene Seitenwände
  • Faltbox Höhe 320 mm: zusätzlich mit Etikettenhalteraufnahme und Noppenfeld für Klebelabel im Stirnteil

Weitere Details:

  • Farbe: Blau
  • Material: Polypropylen
  • Maximale Nutzlast statisch: 150 kg
  • Maximale Auflast statisch: 450 kg
  • Nutzvolumen im Stapel: 70 oder 110 Liter
  • Abmessungen aussen: EURO-Masse L 800 x B 600 mm
  • Abmessungen innen: L 740 x B 540 mm
  • Höhe aussen: 220 oder 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau, falt box, faltboxen polypropylen, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,05*
€ 94,59*
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 116,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.