Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin, fahrbar, 4 Rollen, ohne Sichtkästen, H 1450 x B 825 x T 550 mm, pulverbeschichtetes Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464074
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     464074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Das mobile Kleinteilemagazin bietet die Möglichkeit, Nägel, Schrauben, Muttern und viele ähnliche Objekte platzsparend und griffbereit auf engstem Raum unterzubringen. Sie bekommen dieses fahrbare Magazin mit und ohne Sichtkästen.

Das Kleinteilemagazin lässt sich ohne Kraftaufwand auf je zwei Lenk- und Bockrollen mit einem Durchmesser von 125 mm schieben. Die Rollen sind kugelgelagert und verfügen über eine Gummibereifung, damit sie leichtgängig über verschiedene Bodenbeläge gleiten.

Dieses mobile Kleinteilemagazin besteht aus robustem Stahl mit grauer Pulverbeschichtung. Es hat kompakte Abmessungen von 1.450 mm in der Höhe, 825 mm in der Breite und 550 mm in der Tiefe.

Wichtige Details:

  • Für die Unterbringung von Kleinmaterial
  • Mit je 2 Lenk- und Bockrollen
  • Durchmesser der Rollen: 125 mm,
  • Kugellagerung und Gummibereifung
  • Auch mit blauen Sichtkästen verfügbar (70 x LF 221)
  • Masse: H 1.450 x B 825 x T 550 mm
  • Material: Stahl mit Pulverbeschichtung
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Schubladen:
ohne Kästen
Höhe:
1450 mm
Serie:
LF 221
Gewicht:
52 kg
Material Gehäuse:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
550 mm
Breite:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 464074, 464074-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,54*
€ 953,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,18*
€ 951,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,87*
€ 935,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,55*
€ 899,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.