Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90 BLS 2436 DIBt, isoliert, RAL 9002 grauweiss B 3745 x T 2443 x H 2549 mm, 900 l Auffangvolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464049
Hersteller:
     Protectoplus Lager- und
Herst.-Nr.:
     44002+147047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert

Mit dem F-SAFE BLS 2436 in Grauweiss RAL 9002 erhalten Sie einen Gefahrstoffcontainer F90 von höchster Qualität und Funktionalität, der von innen und aussen 90 Minuten feuerbeständig ist. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus langlebigem und robustem Stahl ist der Gefahrstoffcontainer F90 mit lackierter Oberfläche einfach zu reinigen. Die ordnungsgemässe Aufbewahrung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4, aggressiven Chemikalien und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 ist sichergestellt. Sowohl im Aussenbereich als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar. Das Produkt ist ausgestattet mit Isolierung und Einflügeltür. Eine selbstschliessende T90/EI2-90-1 Brandschutztür, die sich über Profilzylinderschloss mit Antipanikfunktion abschliessen lässt, ist ein fester Bestandteil dieses Gefahrstoffcontainers F90. Im Brandfall schliessen Feuerschutztüren automatisch.

Hinweis: Eine Bestellung ist aufgrund individueller Anforderungen nur in Verbindung mit einer Beratung möglich. Die Lieferung erfolgt frei an eine mit LKW-Anhängerzug anfahrbare Entladestelle, ohne Abladen und Verbringen.

Anwendungsmöglichkeiten des Gefahrstoffcontainers F90 F-SAFE BLS 2436:

  • Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, entzündlicher, toxischer oder oxidierender Stoffe
  • Unter Einhaltung der Zusammenlagerungsverbote gemäss TRGS 510
  • Medienbeständigkeit gemäss DIN 6601
  • Schneelast 0,85 kN/m, Windlast qb,0 = 0,56 kN/m, Windzone 4, Geländekategorie I

Die Ausstattung des Gefahrstoffcontainers F90 umfasst:

  • Stabile, geschweisste Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen inkl. Kranösen
  • Dach und Seitenwände mit einem hochwertigen, nichtbrennbaren Kernmaterial A1 (EI 120) isoliert
  • Auffangwanne aus 5 mm Stahlblech S235JR nach DIN EN 10025
  • Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste (Maschenteilung 33x33 mm)
  • Selbstschliessende Tür mit Anti-Panik-Funktion in der Schmal- oder Längsseite montierbar
  • Feuerschutztür gem. DIN EN 13501 und nach EN 1634-1 geprüft, mit üA-Zeichen und Feuerwiderstand EI2 90-C
  • Einflügelig, mit Anschlag DIN links, B 1250 x H 2000 mm
  • 1x Erdungsschiene einreihig aus Edelstahl mit 6 Anschlüssen nach DIN EN 62561-1 zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
  • Potentialausgleich der Gitterroste durch Erdungskabel

Nur auf Anfrage erhältliches Zubehör:

  • Weitere 1-flügelige oder 2-flügelige Tür T90 in separater Position wählbar, positioniert in der Langseite (links/mittig/rechts) oder Schmalseite (mittig)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Zubehör auf Anfrage:
Weitere 1-flügelige oder 2-flügelige Tür T90 in separater Position wählbar, positioniert in der Langseite (links/mittig/rechts) oder Schmalseite (mittig)
Ausführung Boden:
Auffangwanne mit Gitterrost
Auffangvolumen:
900 l
Unterfahrbar:
Nein
Kranbar:
Ja
Schliesssystem:
Profilzylinderschloss mit Antipanikfunktion
Material Isolierung:
Steinwolle; A1
Einsatzort:
Aussenbereich; Innenbereich
Höhe:
2549 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Wannenwandstärke:
5 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt, Dichtheitsprüfung nach DIN EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
Türposition:
längsseitig oder stirnseitig
Farbe:
grauweiss RAL 9002
Innentiefe:
2100 mm
Innenbreite:
3265 mm
Isolierung:
Ja
Zulassungs-Nr.:
DIBt-Zulassung Nr. Z-38.5-289
Feuerwiderstandsfähigkeit:
F90
Türtyp:
Einflügeltür
Tiefe:
2443 mm
Norm:
DIN EN 1090-2; DIN EN 10025
Gefahrstofftyp:
Brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55°); Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4; Aggressive Chemikalien; Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3
Material:
Stahl
Innenhöhe:
2095 mm
Gewicht:
2300 kg
Ausführung Tür:
selbstschliessende T90/EI2-90-1 Brandschutztür
Traglast:
1000 kg/m²
Max. Dachlast:
0,85 kN/m² kg
Breite:
3745 mm
Potentialausgleich:
ja
Türanschlag:
links
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, gefahrstoff container, 464049, 464049-SW81, Standcontainer, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer (Standcontainer), Technikcontainer, Unterstellcontainer (Standcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20.878,75*
€ 21.222,16*
Frei Haus
ab € 26.098,44*
€ 26.402,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.222,16*
€ 25.254,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.106,06*
€ 25.116,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.882,73*
€ 24.850,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.878,75*
€ 24.845,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.