Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel FP-EDA 1210 LID, für Big Box Grossbehälter mit Aussenmassen L 1000 x B 1200 mm, Polypropylen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464027
Herst.-Nr.:
     FP-EDA 1210 LID
EAN/GTIN:
     4260582170256
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
deckel (großbehälter)

Der Deckel FP-EDA 1210 LID ist ein praktisches Zubehör für die Big Box Grossbehälter, welche die Aussenmasse von L 1000 x B 1200 mm besitzen.

Gefertigt aus robustem und langlebigem Polypropylen, schliesst der farblich in Grau gehaltene Auflagedeckel den Behälter genauestens ab und schützt die sich darin befindenden Güter vor Schmutz und Schäden.

Ausführung:

  • Hochwertiger Auflagedeckel
  • Passendes Zubehör für die Big Box Grossbehälter mit den Aussenmassen von L 1000 x B 1200 mm
  • Schliesst den Behälter exakt ab und schützt den Inhalt vor Beschädigungen und Verunreinigungen

Weitere Details:

  • Material: Polypropylen, widerstandsfähig und langlebig
  • Farbe: grau
  • Masse: L 1000 x B 1200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Aussenbreite:
1200 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Behältertyp:
Grossbehälter
Extern:
March21
Aussenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 464027, 464027-SW81, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 109,10*
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 132,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.