| |
|
| Artikel-Nr.: 224-463963 Herst.-Nr.: A02026 EAN/GTIN: 4024048020260 |
| |
|
| | |
| Der wasserbasierte Industriereiniger Liquid von BIO-CIRCLE eignet sich hervorragend für die gründliche und umweltschonende Reinigung von Werkzeugen, Pinseln und anderen Kleinteilen. Darüber hinaus ist er die ideale Wahl für die Anwendung in Verbindung mit dem Waschtisch SL Compact des Herstellers. Der innovative Spezialreiniger mit frischem Apfelduft enthält Mikroorganismen, welche öl- und Fettverschmutzungen zuverlässig abbauen. Zudem verhält sich der lösungsmittelfreie Flüssigreiniger ölabscheiderverträglich und wurde dermatologisch getestet. Sie erhalten den Industriereiniger Liquid von BIO-CIRCLE in einem praktischen Kanister mit 20 l Inhalt. Ausführung: - Wasserbasierter, gebrauchsfertiger Industriereiniger
- Ideal für die Reinigung von
- Werkzeug
- Pinseln
- Kleinteilen
- Bestens geeignet für die Verwendung in Kombination mit dem BIO-CIRCLE Waschtisch SL Compact
- Mit frischem Apfelduft und Mikroorganismen
- ölabscheiderverträglich
- Lösungsmittelfrei
- Dermatologisch getestete Hautverträglichkeit
Weitere Details: - Lieferung erfolgt im praktischen Kanister
- Inhalt: 20 l
Weitere Informationen: | | VE: | 1 x 20L-Kanister | Ausführung: | Apfel | Stück pro Paket: | 1 | Verpackung: | Kanister | Geeignet für: | alltägliche Verschmutzungen, Öle, Fette, Partikelschmutz von Werkstücken | Eigenschaften: | VOC-frei, ölabscheiderverträglich, kennzeichnungsfrei gem. CLP-Verordnung, gebrauchsfertig, NSF-zertifiziert | Extern: | March21 | Inhalt: | 20 l | Typ: | Tensidreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, industriereiniger 20l, industriereiniger, industriereiniger bio-circle, 463963, 463963-SW81, Allzweckreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,51* | € 127,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,92* | € 157,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,80* | € 180,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Liter (ab € 5,1255* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|