Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 4322, ohne Deckel, für Lager- und Mehrwegtransport, Inhalt 20,3 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463952
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
      04-1-00220
EAN/GTIN:
     4250685178310
Suchbegriffe:
Deckel Faltbox
Deckel für Faltbox
Falt-Box
Faltbox

Diese EURO-Mass Faltbox 4322 ist für die Lager- und Mehrwegtransport-Logistik geeignet. Die EURO-Mass Faltbox 4322 wird ohne Deckel geliefert und fasst insgesamt 20,3 Liter Inhalt.
Die aus Polypropylen hergestellte EURO-MAss Faltbox 4322 eignet sich besonders für die Lager- und Mehrwegtransport-Logistik. Die verplombare Faltbox ist ein stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für ein sicheres Stapeln ohne Deckel. Bei einer Volumenreduzierung von bis zu 80 Prozent, hilft die EURO-Mass Faltbix 4322 Lager- und Transportkosten zu senken und macht die Anschaffung und Anwendung dadurch besonders wirtschaftlich. Die Faltbox wird ohne Deckel geliefert und hat ein Fassungsvolumen von 20,3 Litern. Mit ihrer flachen Innenfläche ist sie besonders leicht zu reinigen und weist dabei auch Beständigkeit gegenüber den Lösungen handelsüblicher Waschmittel nach. Boden- und Seitenausführungen der EURO-Mass Faltbox 4322 sind geschlossen, der Stapelrand besonders kräftig und zudem verfügt die EURO-Mass Faltbox über ergonomische Eingriffe für einen angenehmen Transport.
Weitere Details:

  • Inhalt: 20,3 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Ohne Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 70%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: blau oder grau
  • Innenmasse: L 365 x B 265 x H 210 mm
  • Aussenmasse: L 400 x B 300 x H 220 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 65 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 55 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 100 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 25 kg
  • Eigengewicht: 1,10 kg
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Muschelgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
55
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
22 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
265 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Ja
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
4322
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
365 mm
Traglast:
25 kg
Innenhöhe:
210 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
100 kg
Serie:
Euro-Mass-Faltboxen
Weitere Suchbegriffe: Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, faltbox polypropylen 22l, deckel faltbox, faltbox blau, 463952, 463952-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 28,37*
5 Tage
302
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 28,53*
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 35,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.