Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gitterrost für CEMO PE-Fassauffangwannen, B 600 x T 600 x H 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463931
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11283
EAN/GTIN:
     4052886429167
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost

Der PE-Gitterrost in Schwarz garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Berufsalltag hat Materialqualität höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des PE-Gitterrosts. Für Ihre CEMO PE-Fassauffangwannen kommt dieser PE-Gitterrost als Zubehör infrage.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Gitterrosts :

  • Nur eine PE-Rostgrösse für alle Auffangwannen-Varianten erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Zubehör für:
CEMO PE-Fassauffangwannen
Masse:
null mm
Traglast:
300 kg
Tragkraft:
null kg
Höhe:
70 mm
Gewicht:
3,1 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 120x 60 cm, auffangwanne gitterrost, cemo gitterrost, 463931, 463931-SW81, Auffangwanne, Allzwecklagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 72,30*
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 80,19*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 71,54*
€ 90,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 74,07*
€ 94,09*
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 117,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.