Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-und Stapelbehälter Noah, ohne Deckel, Boden & Wände geschlossen, Volumen 354 l, Traglast bis 300 kg, Lenk- & Bockrollen, B 1200 x T 800 x H 730 mm, lebensmittelechtes ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463889
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2910-GR
EAN/GTIN:
     4260670620137
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Der insgesamt 354 l fassende Transport- und Stapelbehälter Noah leistet Ihnen in Lager und Betrieb ausgesprochen hilfreiche Dienste. Mit ihm bewahren Sie wichtige Waren und Güter platzsparend auf oder bringen diese zügig an ihr Ziel. Genau hierfür ist er mit 2 Lenkrollen sowie 2 Bockrollen mit einem Durchmesser von jeweils 125 mm ausgestattet.

Gefertigt wurde der Euronorm-konforme mobile Grossbehälter aus lebensmittelechtem und recycelbarem Niederdruck-Polyethylen. Dieses besonders robuste Material zeichnet sich durch seine Temperaturbeständigkeit im Bereich von -40 bis +60 C aus. Die Seitenwände und der Boden des Behälters sind geschlossen, während die verrippten Aussenwände für höchste Stabilität im Einsatz sorgen. Die glatten Innenwände gewährleisten eine leichte und bequeme Reinigung.

Darüber hinaus zeichnet sich dieser wasserdichte Transport- und Stapelbehälter durch eine hohe Tragkraft von bis zu 300 kg aus. Im Stapel beträgt die Tragkraft sogar bis zu 2000 kg.

Der mit 3 Jahren Garantie versehene Transport-und Stapelbehälter Noah ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert. Seine Aussenmasse belaufen sich jeweils auf B 1200 x T 800 x H 730 mm, die Innenmasse auf jeweils B 1130 x T 730 x H 430 mm bei einem Gesamtgewicht von 19,1 kg.

Passende Deckel sind als optionales Zubehör verfügbar.

Ausführung:

  • Ideal verwendbar in Lager und Betrieb
  • Entspricht der Euronorm
  • Wasserdicht
  • Stapelbar
  • Seitenwände und Boden geschlossen
  • Verrippte Aussenwände für höchste Stabilität
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Mit Rollen-Unterbau, bestehend aus 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit jeweils 125 mm
  • Volumen: jeweils 354 l
  • Traglast einzeln: bis zu 300 kg
  • Tragkraft im Stapel (Auflast): bis zu 2000 kg
  • Unterfahrhöhe: jeweils 150 mm
  • Einfahrbreite Längsseite: jeweils 715 mm
  • Einfahrbreite Schmalseite: jeweils 560 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 1200 x T 800 x H 730 mm
  • Innenmasse: jeweils B 1130 x T 730 x H 430 mm
  • Gewicht: jeweils 19,1 kg

Material:

  • In einem Stück aus Niederdruck-Polyethylen gespritzt
  • Temperaturbeständig im Bereich von -40 bis +60 C
  • Lebensmittelecht
  • Recycelbar

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Passende Deckel als optionales Zubehör verfügbar
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
354 l
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
560 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Unterfahrhöhe:
150 mm
Ausstattung:
glatte Innenseite
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Ja
Höhe:
730 mm
Behältertyp:
Grossbehälter
Farbe:
grau
Fahrbar:
Ja
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1130 x 730 x 430 mm
Tiefe:
800 mm
Einfahrbreite Längsseite:
715 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
300 kg
Auflast:
2000 kg
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
19,1 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, 463889, 463889-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,25*
€ 295,24*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 307,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 316,32*
€ 366,47*
Frei Haus
ab € 395,33*
€ 456,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,47*
€ 436,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,33*
€ 433,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.